플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS 152SS-10-50 1/2 증기 압력 조절기, 10 ~ 50 Psi, 1/2 인치 크기, 스테인리스 스틸 | BP2ZVZ 0842072

WATTS 152SS-10-50 1/2 증기 압력 조절기, 10 ~ 50 Psi, 1/2인치 크기, 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
항목: BP2ZVZ Model: 152SS-10-50 1/2교차 참조: 0842072

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 18,008,760 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목증기 압력 조절기
조정 가능한 PSI 범위10에서 50 Psi
조정 가능한 감압 범위10 ~ 50 psi
본체 재질스테인리스 강
인 레트 연결암나사
인 레트 크기1 / 2 "
입구 유형암나사
맥스. 작동 온도.420도 에프
최대 일의 압박감300 PSI
최소 온도33도 에프
콘센트 연결암나사
출구 크기1 / 2 "
콘센트 유형암나사
스타일ㅁㄴㅇㄹ
타입키트
밸브 디자인ㅁㄴㅇㄹ

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.26

제품 세부 사항 :

증기 압력 조절기, 10 ~ 50 Psi, 1/2 인치 크기, 스테인리스 스틸

제품 변형

프로덕트모델조정 가능한 감압 범위본체 재질인 레트 크기최대 일의 압박감최소 온도출구 크기가격
WATTS 152AT-003015 3/4 증기 압력 조절기, 3~15 Psi, 3/4인치 크기, 철 | BP2PZH 0832132 152AT-003015 3/4-3 / 4 "20.7 바33도 F3 / 4 "₩ 2,335,928
WATTS 152A-010030 1 1/4 증기 압력 조절기, 10 ~ 30 Psi, 1 1/4 인치 크기, 철 | BP2PZJ 0830960 152A-010030 1 1/410 ~ 30 psi1 1 / 4 "200 PSI33도 에프1-1 / 4 "₩ 3,576,244
RFQ
WATTS 152AT-030100 증기 압력 조절기, 30~100Psi, 2인치 크기, 철 | BP2PZK 0831012 152AT-03010030 ~ 100 psi2"300 PSI33도 에프2"₩ 6,238,456
RFQ
WATTS 152AT-003015 1/2 증기 압력 조절기, 3~15 Psi, 1/2인치 크기, 철 | BP2PZL 0832131 152AT-003015 1/23 ~ 15 psi1 / 2 "300 PSI33도 에프1 / 2 "₩ 1,941,520
WATTS 152AT-30140 3/4 증기 압력 조절기, 30~140 Psi, 3/4인치 크기, 철 | BP2PZM 0832133 152AT-30140 3/4-3 / 4 "20.7 바33도 F3 / 4 "₩ 2,335,928
WATTS 152AT-010050 증기 압력 조절기, 10~50Psi, 3/4인치 크기, 철 | BP2PZN 0832134 152AT-01005010 ~ 50 psi3 / 4 "300 PSI33도 에프3 / 4 "₩ 2,335,928
WATTS 101033 증기 압력 조절기, 3/4인치 크기, 철 본체 | BP2PZP 0832140 101033------₩ 2,180,332

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS 152SS-10-50 1/2 증기 압력 조절기, 10 ~ 50 Psi, 1/2인치 크기, 스테인리스 스틸
₩ 18,008,760 /단위