항목 | 이중 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 1-1 / 4 " |
클래스 | 클래스 125 |
연결 | 플랜지 |
플랜지 타입 | 클래스 125 |
높이 | 10 " |
자재 | 주철 |
최대. 압력 | 200psi @ -20°F ~ 150°F |
화면 | 304 SS |
화면 크기 | .062 성능 |
크기 | 1.5 " |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 32.31 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8421990040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 클래스 | 높이 | 자재 | 최대. 압력 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/2 792F-HH SS 이중 스트레이너 Flgd | 클래스 150 | 21 " | 스테인리스 강 | 275psi @ -20°F ~ 100°F | 12 " | ₩ 16,967,037 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.