항목 | 무연 수분 감지기 차단 |
A | 70 |
연결 | FNPT |
높이 | 4.125 " |
Hz | 60 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 210 학위 |
크기 | 1" |
타입 | 스탠딩 파일럿, 왼나사 |
전압 | 120 |
폭 | 3.88 " |
선박 중량 (kg) | 2.45 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 28.26 |
선박 폭 (cm) | 28.26 |
HS 코드 | 8481809025 |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4 인치 LFWDS-SP-R | 3 / 4 " | 스탠딩 파일럿, 오른 나사 | 3.62 " | ₩ 1,247,505 | ||
1 인치 LFWDS-SP-R | 1" | 스탠딩 파일럿, 오른 나사 | 3.88 " | ₩ 1,485,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.