플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS 1/4 LF560 0-125 압력 조절기 1/4 인치 0 ~ 125 Psi | AB8QYJ 26X148

WATTS 1/4 LF560 0-125 압력 조절기 1/4 인치 0 ~ 125 Psi

재고 있음 있음
항목: AB8QYJ 모델: 1/4 LF560 0-125크로스 참조: 26X148

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 158,812 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력 조정기
본체 재질무연 황동
연결 유형FNPT
게이지 포트1 / 8 "
높이2"
인 레트 크기1 / 4 "
길이1.5 "
최대. 압력300의 PSI
최대 온도140도 F
출구 크기1 / 4 "
압력 조정 범위0 ~ 125 psi
씰 재질부나 N

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.25
선박 높이 (cm)7.37
선박 길이 (cm)5.84
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드8481809015
원산지US

제품 변형

프로덕트모델인 레트 크기출구 크기압력 조정 범위가격
WATTS 1/8 LF560 0-25 압력 조절기 1/8 인치 0 ~ 25 Psi | AB8QYE 26X144 1/8 LF560 0-251 / 8 "1 / 8 "0 ~ 25 psi₩ 158,305
WATTS 1/8 LF560 0-60 압력 조절기 1/8 인치 0 ~ 60 Psi | AB8QYF 26X145 1/8 LF560 0-601 / 8 "1 / 8 "0 ~ 60 psi₩ 160,037
WATTS 1/8 LF560 0-125 압력 조절기 1/8 인치 0 ~ 125 Psi | AB8QYG 26X146 1/8 LF560 0-1251 / 8 "1 / 8 "0 ~ 125 psi₩ 154,052
WATTS 1/4 LF560G 0-125 압력 조절기 1/4 인치 0 ~ 125 Psi | AB8QYH 26X147 1/4 LF560G 0-1251 / 4 "1 / 4 "0 ~ 125 psi₩ 161,157

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS 1/4 LF560 0-125 압력 조절기 1/4 인치 0 ~ 125 Psi
₩ 158,812 /단위