WATTS 1675KITBUSHPS 48 이동식 가스 커넥터 키트, 3/4인치 내경, 48인치 길이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 커넥터 키트 |
연결 재료 | 스테인리스 강 |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
길이 | 48 " |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1675KITPS 12 | 3 / 4 " | 12 " | ₩ 899,416 | RFQ
| |
1675키트12 | 3 / 4 " | 12 " | ₩ 708,456 | RFQ
| |
1675KITB2S72 | 3 / 4 " | 72 " | ₩ 1,424,500 | RFQ
| |
1675킷케36 | 3 / 4 " | 36 " | ₩ 761,236 | RFQ
| |
1675키트케 60 | 3 / 4 " | 60 " | ₩ 942,116 | RFQ
| |
1675KITBPS48 | 3 / 4 " | 48 " | ₩ 1,012,452 | RFQ
| |
1675KITBPS 60 | 3 / 4 " | 60 " | ₩ 1,133,076 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.