그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덴치 호스가있는 안약 |
ADA 준수 | 아니 |
색상 | 크롬 |
깊이 | 3" |
눈 세척 활성화 | 스퀴즈 핸들 |
눈 세척 핸들 재질 | 스테인리스 강 |
피팅 재료 | 크롬 도금 황동 |
피팅 크기 | 3/8 "NPT 수 |
머리 Dia. | 1.5 " |
높이 | 11.625 " |
설치 | 데크 플랜지 |
헤드 수 | 2 |
밸브 재질 | 황동 |
폭 | 4.12 " |
선박 중량 (kg) | 1.46 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.