플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WALTER TOOLS SPMT120606-D51 밀링 인서트 | AH4YHG 35RD33

WALTER TOOLS SPMT120606-D51 밀링 인서트

재고 있음 있음
항목: AH4YHG 모델: SPMT120606-D51크로스 참조: 35RD33

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 38,325 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목밀링 인서트
칩 브레이커D51
코팅PVD
절단 방향중립의
학년WSP45S
모양 삽입사각형.
인서트 사이즈120606
두께 삽입0.25 "
ISO 번호SPMT120606-D51
리드 각도11 학위
장착 스타일나사
가장자리 수4
코 반경0.024 "
주요 응용 프로그램중급
갈퀴긍정적인
스타일SPMT

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)1.1
선박 길이 (cm)9.8
선박 폭 (cm)1.4
원산지DE

제품 세부 사항 :

  • 공작물 호환성 : 스테인리스 (M), 스틸 (P)
  • 강철 (P) 호환성 : 예
  • 스테인리스 (M) 호환성 : 예
  • 주철 (K) 호환성 : 아니오
  • 비철 (N) 호환성 : 아니오
  • Super Alloy (S) 호환성 : 아니오
  • 경화 (H) 호환성 : 아니오

제품 변형

프로덕트모델스타일칩 브레이커인서트 사이즈두께 삽입리드 각도가장자리 수코 반경갈퀴가격
WALTER TOOLS SPGT120606-F57 밀링 인서트 | AH4YHF 35RD32 SPGT120606-F57자주포F571206060.25 "11 학위40.024 "긍정적인₩ 47,792
WALTER TOOLS SPMT120606-D57 밀링 인서트 | 아4YHH35RD34 SPMT120606-D57SPMTD571206060.25 "11 학위40.024 "긍정적인₩ 38,325
WALTER TOOLS SNGX1205ANN-F67 밀링 인서트 | AH4YJC 35RD52 SNGX1205ANN-F67SNGXF6712050.252 "0 학위8모따기부정₩ 30,485
WALTER TOOLS SNGX1205ENN-F57 밀링 인서트 | AH4YJD 35RD53 SNGX1205ENN-F57SNGXF5712050.252 "0 학위8모따기부정₩ 45,640
WALTER TOOLS SNGX1606ANN-F57 밀링 인서트 | AH4YJG 35RD56 SNGX1606ANN-F57SNGXF5716060.242 "0 학위8모따기부정₩ 64,995
WALTER TOOLS SNMX120512-F57 밀링 인서트 | AH4YJH 35RD57 SNMP120512-F57SNMXF571205120.252 "0 학위80.047 "부정₩ 24,010
WALTER TOOLS SNMX120512-F67 밀링 인서트 | AH4YJJ 35RD58 SNMP120512-F67SNMXF671205120.252 "0 학위80.047 "부정₩ 24,010

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WALTER TOOLS SPMT120606-D51 밀링 인서트
₩ 38,325 /단위