그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀링 인서트 |
ANSI 번호 | SPGT1204EDR-F55 WKP35S |
칩 브레이커 | F55 |
코팅 | CVD |
절단 방향 | 권리 |
학년 | WKP35S |
내접원 | 0.5 " |
재료 삽입 | 카바이드 |
모양 삽입 | 사각형. |
두께 삽입 | 0.187 " |
장착 스타일 | 나사 고정 |
가장자리 수 | 4 |
코 반경 | 0.02 " |
갈퀴 | 11 학위 |
스타일 | 긍정적인 |
공작물 재료 | 강철, 주철 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 9.8 |
선박 폭 (cm) | 3.99 |
HS 코드 | 8209000030 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | ANSI 번호 | 학년 | 공작물 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPGT1204EDR-F55 WAK15 | SPGT1204EDR-F55 WAK15 | WAK15 | 주철 | ₩ 43,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.