그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀링 인서트 |
ANSI 번호 | ROX1204M0-D57 W3536 |
칩 브레이커 | D57 |
코팅 | PVD |
절단 방향 | 권리 |
학년 | W3536 |
내접원 | 0.331 " |
재료 삽입 | 카바이드 |
모양 삽입 | 일주 |
두께 삽입 | 0.187 " |
장착 스타일 | 나사 고정 |
가장자리 수 | 4 |
코 반경 | 0.236 " |
갈퀴 | 11 학위 |
스타일 | 긍정적인 |
공작물 재료 | 고온 합금 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 0.33 |
선박 길이 (cm) | 9.8 |
선박 폭 (cm) | 3.99 |
HS 코드 | 8209000030 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 갈퀴 | ANSI 번호 | 칩 브레이커 | 공작물 재료 | 코팅 | 학년 | 내접원 | 두께 삽입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROHX10T3M0-D57 WKP35S | 11 학위 | ROHX10T3M0-D57 WKP35S | D57 | 강철, 주철 | CVD | WKP35S | 0.285 " | 0.156 " | ₩ 31,745 | ||
ROHX10T3M0-F67 W3536 | 11 학위 | ROHX10T3M0-F67 W3536 | F67 | 고온 합금 | PVD | W3536 | 0.285 " | 0.156 " | ₩ 36,907 | ||
ROHX10T3M0T-A27 WKP35S | 11 학위 | ROHX10T3M0T-A27 WKP35S | A27 | 강철, 주철 | CVD | WKP35S | 0.285 " | 0.156 " | ₩ 31,115 | ||
ROHS1204M0-D57 WKP35S | 11 학위 | ROHS1204M0-D57 WKP35S | D57 | 강철, 주철 | CVD | WKP35S | 0.331 " | 0.187 " | ₩ 37,327 | ||
ROX1204M0-D67 W3536 | 11 학위 | ROX1204M0-D67 W3536 | D67 | 고온 합금 | PVD | W3536 | 0.331 " | 0.187 " | ₩ 47,705 | ||
ROHS1204M0-D67 WKP35S | 11 학위 | ROHS1204M0-D67 WKP35S | D67 | 강철, 주철 | CVD | WKP35S | 0.331 " | 0.187 " | ₩ 36,172 | ||
ROX1204M0-F67 W3536 | 11 학위 | ROX1204M0-F67 W3536 | F67 | 고온 합금 | PVD | W3536 | 0.331 " | 0.187 " | ₩ 44,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.