그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀링 인서트 |
ANSI 번호 | P3201-D12 WKP35 |
칩 브레이커 | 플랫 탑 |
코팅 | CVD |
절단 방향 | 권리 |
학년 | WKP35 |
내접원 | 0.472 " |
재료 삽입 | 카바이드 |
모양 삽입 | 프로필 삽입 |
두께 삽입 | 0.098 " |
장착 스타일 | 나사 고정 |
가장자리 수 | 2 |
코 반경 | 0.236 " |
갈퀴 | 0 학위 |
스타일 | 긍정적인 |
공작물 재료 | 강철, 주철 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.28 |
선박 길이 (cm) | 9.8 |
선박 폭 (cm) | 3.99 |
HS 코드 | 8209000030 |
원산지 | DE |
모델 | ANSI 번호 | 코팅 | 학년 | 내접원 | 두께 삽입 | 코 반경 | 공작물 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3201-D10 WKP25 | P3201-D10 WKP25 | CVD | WKP25 | 0.394 " | 0.098 " | 0.197 " | 주철, 강철 | ₩ 84,612 | |
P3201-D10 WKP35 | P3201-D10 WKP35 | CVD | WKP35 | 0.394 " | 0.098 " | 0.197 " | 강철, 주철 | ₩ 80,815 | |
P3201-D12 WKP25 | P3201-D12 WKP25 | CVD | WKP25 | 0.472 " | 0.098 " | 0.236 " | 주철, 강철 | ₩ 89,302 | |
P3201-D16 WKP25 | P3201-D16 WKP25 | CVD | WKP25 | 0.63 " | 0.118 " | 0.315 " | 주철, 강철 | ₩ 94,605 | |
P3201-D16 WKP35 | P3201-D16 WKP35 | CVD | WKP35 | 0.63 " | 0.118 " | 0.315 " | 강철, 주철 | ₩ 89,740 | |
P3201-D19.05 WHH15 | P3201-D19.05 WHH15 | PVD | WHH15 | 0.75 " | 0.118 " | 0.375 " | 경화 재료 | ₩ 59,535 | |
P3201-D20 WKP25 | P3201-D20 WKP25 | CVD | WKP25 | 0.787 " | 0.118 " | 0.394 " | 주철, 강철 | ₩ 110,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.