그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀링 인서트 |
ANSI 번호 | P26379-R25 WKP35S |
칩 브레이커 | 긍정적인 |
코팅 | CVD |
절단 방향 | 권리 |
학년 | WKP35S |
내접원 | 0.512 " |
재료 삽입 | 카바이드 |
모양 삽입 | 삼각형의 |
두께 삽입 | 0.22 " |
장착 스타일 | 나사 고정 |
가장자리 수 | 3 |
코 반경 | 0.079 " |
갈퀴 | 14 학위 |
스타일 | 긍정적인 |
공작물 재료 | 강철, 주철 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 9.8 |
선박 폭 (cm) | 3.99 |
HS 코드 | 8209000030 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 가장자리 수 | ANSI 번호 | 칩 브레이커 | 코 반경 | 갈퀴 | 스타일 | 공작물 재료 | 코팅 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNHX070204-F57T WKP25S | 4 | LNHX070204-F57T WKP25S | F57T | 0.016 " | 0 학위 | 부정 | 주철, 강철 | CVD | ₩ 65,397 | ||
LNKU2010DPR-F57T WKP35S | 4 | LNKU2010DPR-F57T WKP35S | F57T | 0.024 " | 0 학위 | 부정 | 강철, 주철 | CVD | ₩ 70,332 | ||
LNKU3010DPR-F57T WKP35S | 4 | LNKU3010DPR-F57T WKP35S | F57T | 0.024 " | 0 학위 | 부정 | 강철, 주철 | CVD | ₩ 83,370 | ||
LNMX070204-D57T WKP35S | 4 | LNMX070204-D57T WKP35S | D57T | 0.016 " | 0 학위 | 부정 | 강철, 주철 | CVD | ₩ 46,515 | ||
LNMX070204-F57T WKP35S | 4 | LNMX070204-F57T WKP35S | F57T | 0.016 " | 0 학위 | 부정 | 강철, 주철 | CVD | ₩ 49,945 | ||
SDMT09T3AEN-D57 WKP35S | 4 | SDMT09T3AEN-D57 WKP35S | D57 | 0.02 " | 15 학위 | 긍정적인 | 강철, 주철 | CVD | ₩ 23,800 | ||
P2901-1R WAK15 | 1 | P2901-1R WAK15 | 플랫 탑 | - | 11 학위 | 중립의 | 주철 | CVD | ₩ 48,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.