그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀링 인서트 |
칩 브레이커 | R14 |
코팅 | PVD |
절단 방향 | 중립의 |
학년 | WSP45S |
모양 삽입 | 삼각형 |
인서트 사이즈 | 39R14 |
두께 삽입 | 0.156 " |
ISO 번호 | P26339R14 |
리드 각도 | 14 학위 |
장착 스타일 | 나사 |
가장자리 수 | 3 |
코 반경 | 0.047 " |
주요 응용 프로그램 | 중급 |
갈퀴 | 긍정적인 |
스타일 | P263 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 1.1 |
선박 길이 (cm) | 9.8 |
선박 폭 (cm) | 1.4 |
원산지 | DE |
모델 | 칩 브레이커 | 인서트 사이즈 | 두께 삽입 | 리드 각도 | 가장자리 수 | 코 반경 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P23696-2.0 | - | 2.0 | 0.275 " | 11 학위 | 6 | 0.275 " | P23696 | ₩ 40,180 | |
P26315R10 | R10 | 15R10 | 0.109 " | 14 학위 | 3 | 0.394 " | P263 | ₩ 37,607 | |
P26315R12 | R12 | 15R12 | 0.125 " | 14 학위 | 3 | 0.492 " | P263 | ₩ 39,952 | |
P26315R15 | R15 | 15R15 | 0.156 " | 14 학위 | 3 | 0.591 " | P263 | ₩ 42,332 | |
P26315R16 | R16 | 15R16 | 0.156 " | 11 학위 | 3 | 0.63 " | P263 | ₩ 42,332 | |
P26315R20 | R20 | 15R20 | 0.187 " | 11 학위 | 3 | 0.787 " | P263 | ₩ 44,695 | |
P26315R25 | R25 | 15R25 | 0.187 " | 11 학위 | 3 | 0.984 " | P263 | ₩ 46,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.