그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀링 인서트 |
ANSI 번호 | LNHU130625R-L55T WKP35S |
칩 브레이커 | L55T |
코팅 | CVD |
절단 방향 | 권리 |
학년 | WKP35S |
내접원 | 0.512 " |
재료 삽입 | 카바이드 |
모양 삽입 | 접선 마름모꼴 |
두께 삽입 | 0.267 " |
장착 스타일 | 나사 고정 |
가장자리 수 | 4 |
코 반경 | 0.098 " |
갈퀴 | 0 학위 |
스타일 | 부정 |
공작물 재료 | 강철, 주철 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 0.89 |
선박 길이 (cm) | 13.79 |
선박 폭 (cm) | 5.61 |
HS 코드 | 8209000030 |
원산지 | DE |
모델 | 공작물 재료 | ANSI 번호 | 칩 브레이커 | 코팅 | 학년 | 내접원 | 두께 삽입 | 코 반경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNHU080304-B57T WKP35S | 강철, 주철 | LNHU080304-B57T WKP35S | B57T | CVD | WKP35S | 0.315 " | 0.138 " | 0.016 " | ₩ 72,275 | |
LNHU080304-F57T WKP25S. | 주철, 강철 | LNHU080304-F57T WKP25S. | F57T | CVD | WKP25S | 0.315 " | 0.138 " | 0.016 " | ₩ 72,712 | |
LNHU080304-F57T WKP35S. | 강철, 주철 | LNHU080304-F57T WKP35S. | F57T | CVD | WKP35S | 0.315 " | 0.138 " | 0.016 " | ₩ 73,692 | |
LNHU080404-B57T WKP35S | 강철, 주철 | LNHU080404-B57T WKP35S | B57T | CVD | WKP35S | 0.315 " | 0.177 " | 0.016 " | ₩ 72,275 | |
LNHU080404-F57T WKP25S. | 주철, 강철 | LNHU080404-F57T WKP25S. | F57T | CVD | WKP25S | 0.315 " | 0.177 " | 0.016 " | ₩ 78,645 | |
LNHU080404-F57T WKP35S. | 강철, 주철 | LNHU080404-F57T WKP35S. | F57T | CVD | WKP35S | 0.315 " | 0.177 " | 0.016 " | ₩ 74,882 | |
LNHU090404R-L55T WAK15 | 주철 | LNHU090404R-L55T WAK15 | L55T | CVD | WAK15 | 0.354 | 0.177 " | 0.016 " | ₩ 57,925 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.