그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 밀 |
절단 직경. | 0.626 " |
마감재 | 코팅 |
플루트 | 4 |
절단 길이 | 0.806 " |
자재 | 초경 |
목 Dia. | 0.63 " |
전체 길이 | 3" |
생크 직경 | 0.63 " |
생크 길이 | 3 15 / 64 " |
크기 | 1" |
스레드 크기 | 1mm |
나사 유형 | 파이프 |
타입 | 초경 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 2.49 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.49 |
HS 코드 | 8209000030 |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 절단 직경. | 플루트 | 스레드 크기 | 절단 길이 | 목 Dia. | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H5551106-NPT1-2 | 1-2-NPT | 0.783 " | 5 | 1-2-NPT | 1.068 " | 0.787 " | 4" | 0.787 " | ₩ 1,926,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.