그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 외부 사각형 생크 홀더 |
절단 방향 | 왼손 |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 150mm |
생크 직경 | 25mm |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 3.99 |
선박 길이 (cm) | 15.6 |
선박 폭 (cm) | 3.99 |
HS 코드 | 8209000030 |
모델 | 절단 방향 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
G1111.16L-3T12-034GX24 | 왼손 | 5.709 " | 1" | ₩ 405,895 | |
G1111.16L-3T12-042GX24 | 왼손 | 5.709 " | 1" | ₩ 405,895 | |
G1111.2525R-5T12-085GX24 | 오른손 | 150mm | 25mm | ₩ 405,895 | |
G1111.2525R-5T12-120GX24 | 오른손 | 150mm | 25mm | ₩ 405,895 | |
G1111.2525R-5T12-175GX24 | 오른손 | 150mm | 25mm | ₩ 405,895 | |
G1111.2525R-5T20-040GX24 | 오른손 | 152mm | 25mm | ₩ 405,895 | |
G1111.2525R-5T20-060GX24 | 오른손 | 152mm | 25mm | ₩ 405,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.