그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
구경 | 0.866 " |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.394 " |
지름 | 2.48 " |
나사 삽입 | FS1459 톡스 15 IP |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F4047.B22.063.Z06.08 |
필요한 삽입물 수 | 6 |
전체 길이 | 1.574 " |
생크 직경 | 0.866 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 12.01 |
선박 길이 (cm) | 6.5 |
선박 폭 (cm) | 6.5 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | DE |
모델 | 구경 | 절단 길이 | 지름 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4047.B27.063.Z06.08 | 1.063 " | 0.315 " | 3.15 " | F4047.B27.063.Z06.08 | 9 | 1.968 " | 1.063 | ₩ 1,498,980 | |
F4047.B27.080.Z09.08 | 1.575 " | 0.315 " | 6.299 " | F4047.B27.080.Z09.08 | 18 | 2.48 " | 1.063 | ₩ 1,895,862 | |
F4047.B40.160.Z18.08 | 1.063 " | 0.394 " | 2.48 " | F4047.B40.160.Z18.08 | 6 | 1.968 " | 1.575 | ₩ 3,389,802 | |
F4047.B32.100.Z11.08 | 1.575 " | 0.315 " | 4.921 " | F4047.B32.100.Z11.08 | 14 | 2.48 " | 1.26 | ₩ 2,191,157 | |
F4047.B40.125.Z14.08 | 2.362 " | 0.315 " | 7.874 " | F4047.B40.125.Z14.08 | 22 | 2.48 " | 1.575 | ₩ 2,572,867 | |
F4047.B22.050.Z04.08 | 1.063 " | 0.315 " | 3.15 " | F4047.B22.050.Z04.08 | 7 | 1.968 " | 0.866 | ₩ 1,185,975 | |
F4047.B27.080.Z07.08 | 1.26 " | 0.315 " | 3.937 " | F4047.B27.080.Z07.08 | 8 | 1.968 " | 1.063 | ₩ 1,764,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.