그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.452 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | TMS |
플루트 길이 | 20mm |
학년 | 고성능 |
목록 번호 | F2482 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 120mm |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 10.5mm |
크기 | 11.5mm |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 1.8 |
선박 길이 (cm) | 13.49 |
선박 폭 (cm) | 1.8 |
HS 코드 | 8209000030 |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2482TMS-5.5 | 0.216 " | 12mm | 75mm | 4.9mm | 5.5mm | ₩ 393,295 | |
F2482TMS-8.03 | 0.316 " | 16mm | 100mm | 7.2mm | 8.03mm | ₩ 638,611 | |
F2482TMS-9.5 | 0.374 " | 20mm | 120mm | 8.7mm | 9.5mm | ₩ 553,525 | |
F2482TMS-9.98 | 0.392 " | 20mm | 120mm | 9mm | 9.98mm | ₩ 638,611 | |
F2482TMS-9.99 | 0.393 " | 20mm | 120mm | 9mm | 9.99mm | ₩ 638,611 | |
F2482TMS-10.5 | 0.413 " | 20mm | 120mm | 9.5mm | 10.5mm | ₩ 703,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.