그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.197 " |
지름 | 0.394 " |
나사 삽입 | FS390 톡스15 |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F2139.5.12.130.10 |
필요한 삽입물 수 | 1 |
전체 길이 | 5.118 " |
생크 직경 | 0.472 " |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 20.02 |
선박 길이 (cm) | 2.21 |
선박 폭 (cm) | 2.21 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | CN |
모델 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2139.5.12.130.12 | 0.236 " | 0.472 " | FS391 톡스 20 | F2139.5.12.130.12 | 5.118 " | 0.472 " | ₩ 442,330 | |
F2139.5.16.140.16 | 0.315 " | 0.63 " | FS392 톡스 20 | F2139.5.16.140.16 | 5.511 " | 0.629 " | ₩ 497,857 | |
F2139.5.20.160.20 | 0.394 " | 0.787 " | FS393 톡스 20 | F2139.5.20.160.20 | 6.299 " | 0.787 " | ₩ 501,322 | |
F2139.5.25.160.25 | 0.492 " | 0.984 " | FS394 톡스 20 | F2139.5.25.160.25 | 6.299 " | 0.984 " | ₩ 567,822 | |
F2139.5.32.175.32 | 0.63 " | 1.26 " | FS395 톡스 30 | F2139.5.32.175.32 | 6.889 " | 1.259 " | ₩ 854,840 | |
F2139.5.12.150.10 | 0.197 " | 0.394 " | FS390 톡스15 | F2139.5.12.150.10 | 5.905 " | 0.472 " | ₩ 456,785 | |
F2139.5.16.160.12 | 0.236 " | 0.472 " | FS391 톡스 20 | F2139.5.16.160.12 | 6.299 " | 0.629 " | ₩ 506,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.