그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 3.15 " |
지름 | 1.575 " |
나사 삽입 | FS246 톡스 8 |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F2036.5.32.140.040 |
필요한 삽입물 수 | 4 |
전체 길이 | 5.511 " |
생크 직경 | 1.259 " |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 20.02 |
선박 길이 (cm) | 3.23 |
선박 폭 (cm) | 3.23 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2036.5.16.090.016 | 1.6 " | 0.63 " | FS322 톡스 7 | F2036.5.16.090.016 | 1 | 3.543 " | 0.629 " | ₩ 808,675 | ||
F2036.5.25.130.025 | 2.15 " | 0.984 " | FS322 톡스 7 | F2036.5.25.130.025 | 2 | 5.118 " | 0.984 " | ₩ 1,199,152 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.