그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엑스트라 롱 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.5000 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 1 / 2 " |
플루트 길이 | 294mm |
학년 | WJ30EJ |
목록 번호 | DC170-20-12.700A1-WJ30EJ |
자재 | 초경 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 357mm |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 14.00mm |
생크 타입 | 직진 |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | DE |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 목록 번호 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC170-16-04.763A1-WJ30EJ | 0.1875 | 분수 인치 | 92mm | DC170-16-04.763A1-WJ30EJ | 132mm | 5.00mm | ₩ 603,242 | |
DC170-16-05.556A1-WJ30EJ | 0.2188 | 분수 인치 | 111mm | DC170-16-05.556A1-WJ30EJ | 160mm | 6.00mm | ₩ 620,882 | |
DC170-16-06.350A1-WJ30EJ | 0.2500 | 분수 인치 | 124mm | DC170-16-06.350A1-WJ30EJ | 175mm | 8.00mm | ₩ 739,637 | |
DC170-16-07.144A1-WJ30EJ | 0.2812 | 분수 인치 | 140mm | DC170-16-07.144A1-WJ30EJ | 192mm | 8.00mm | ₩ 742,367 | |
DC170-16-07.938A1-WJ30EJ | 0.3125 | 분수 인치 | 140mm | DC170-16-07.938A1-WJ30EJ | 192mm | 8.00mm | ₩ 781,690 | |
DC170-16-08.731A1-WJ30EJ | 0.3438 | 분수 인치 | 148mm | DC170-16-08.731A1-WJ30EJ | 206mm | 10.00mm | ₩ 909,685 | |
DC170-16-09.525A1-WJ30EJ | 0.3750 | 분수 인치 | 165mm | DC170-16-09.525A1-WJ30EJ | 224mm | 10.00mm | ₩ 929,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.