그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엑스트라 롱 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.2362 |
치수 유형 | 메트릭 |
드릴 비트 크기 | 6.00mm |
마감재 | TiNal |
플루트 길이 | 111mm |
학년 | WJ30EJ |
목록 번호 | DC170-16-06.000A1-WJ30EJ |
자재 | 초경 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 160mm |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 6.00mm |
생크 타입 | 직진 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | DE |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 목록 번호 | 전체 길이 | 포인트 각도 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A7595TTP-5 | 0.1969 | 메트릭 | 271mm | - | 299mm | 140 학위 | 6.00mm | ₩ 1,608,197 | |
A7595TTP-5.5 | 0.2165 | 메트릭 | 298mm | - | 334mm | 140 학위 | 6.00mm | ₩ 1,696,082 | |
A7595TTP-7 / 32IN | 0.2188 | 분수 인치 | 12.64 " | - | 14.06 " | 130 학위 | 6.00mm | ₩ 1,695,995 | |
A7595TTP-6 | 0.2362 | 메트릭 | 321mm | - | 357mm | 140 학위 | 6.00mm | ₩ 1,701,822 | |
A7595TTP-6.1 | 0.2402 | 메트릭 | 353mm | - | 389mm | 140 학위 | 6.00mm | ₩ 2,040,745 | |
A7595TTP-1 / 4IN | 0.2500 | 분수 인치 | 13.9 " | - | 15.31 " | 130 학위 | 6.00mm | ₩ 2,046,030 | |
A7595TTP-6.5 | 0.2559 | 메트릭 | 353mm | - | 389mm | 140 학위 | 6.00mm | ₩ 2,046,030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.