그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.3307 |
치수 유형 | 메트릭 |
드릴 비트 크기 | 8.40mm |
마감재 | TiNal |
플루트 길이 | 49mm |
학년 | WJ30RE |
목록 번호 | DC150-05-08.400A1-WJ30RE |
자재 | 초경 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 103mm |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 10.00mm |
생크 타입 | 플랫이있는 원형 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | DE |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 목록 번호 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC150-03-03.000A0-WJ30RE | 0.1181 | 메트릭 | 14mm | DC150-03-03.000A0-WJ30RE | 62mm | 6.00mm | 직진 | ₩ 99,715 | |
DC150-03-03.100A0-WJ30RE | 0.1220 | 메트릭 | 14mm | DC150-03-03.100A0-WJ30RE | 62mm | 6.00mm | 직진 | ₩ 92,155 | |
DC150-03-03.175A0-WJ30RE | 0.1250 | 분수 인치 | 14mm | DC150-03-03.175A0-WJ30RE | 62mm | 6.00mm | 직진 | ₩ 92,977 | |
DC150-03-03.200A0-WJ30RE | 0.1260 | 메트릭 | 14mm | DC150-03-03.200A0-WJ30RE | 62mm | 6.00mm | 직진 | ₩ 94,360 | |
DC150-03-03.250A0-WJ30RE | 0.1280 | 메트릭 | 14mm | DC150-03-03.250A0-WJ30RE | 62mm | 6.00mm | 직진 | ₩ 101,570 | |
DC150-03-03.300A0-WJ30RE | 0.1299 | 메트릭 | 14mm | DC150-03-03.300A0-WJ30RE | 62mm | 6.00mm | 직진 | ₩ 94,027 | |
DC150-03-03.400A0-WJ30RE | 0.1339 | 메트릭 | 14mm | DC150-03-03.400A0-WJ30RE | 62mm | 6.00mm | 직진 | ₩ 95,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.