그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀링 인서트 |
칩 브레이커 | F56 |
코팅 | PVD |
절단 방향 | 오른손 |
학년 | WSP45S |
모양 삽입 | 평행 사변형 |
인서트 사이즈 | 160632 |
두께 삽입 | 0.242 " |
ISO 번호 | ADGT160632R-F56 |
리드 각도 | 15 학위 |
장착 스타일 | 나사 |
가장자리 수 | 2 |
코 반경 | 0.126 " |
주요 응용 프로그램 | 중급 |
갈퀴 | 긍정적인 |
스타일 | ADGT |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.1 |
선박 길이 (cm) | 9.8 |
선박 폭 (cm) | 1.4 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 칩 브레이커 | 인서트 사이즈 | 두께 삽입 | 코 반경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADGT0803PER-D51 | D51 | 0803 | 0.132 " | 0.016 " | ₩ 47,862 | ||
ADGT0803PER-F56 | F56 | 0803 | 0.132 " | 0.016 " | ₩ 47,372 | ||
ADGT10T330R-D67 | D67 | 10T330 | 0.15 " | 0.118 " | ₩ 50,785 | ||
ADGT10T3PER-D67 | D67 | 10T3 | 0.15 " | 0.031 " | ₩ 55,965 | ||
ADGT10T3PER-G77 | G77 | 10T3 | 0.15 " | 0.031 " | ₩ 55,965 | ||
ADGT120404R-F56 | F56 | 120404 | 0.187 " | 0.016 " | ₩ 49,157 | ||
ADGT120416R-D67 | D67 | 120416 | 0.187 " | 0.063 " | ₩ 50,995 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.