그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.236 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | TFP-TiNAl |
플루트 길이 | 144mm |
학년 | K30F |
목록 번호 | A3382 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 182mm |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 6mm |
크기 | 6 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8466100130 |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6794TFP-6.8 | 0.267 " | 메트릭 | 162mm | 200mm | 8mm | 6.8mm | ₩ 851,077 | |
A6794TFP-7 | 0.275 " | 메트릭 | 162mm | 200mm | 8mm | 7mm | ₩ 885,132 | |
A6794TFP-9 / 32IN | 0.281 " | 분수 인치 | 184mm | 222mm | 8mm | 7.144mm | ₩ 851,077 | |
A6794TFP-7.4 | 0.291 " | 메트릭 | 184mm | 222mm | 8mm | 7.4mm | ₩ 821,625 | |
A6794TFP-7.5 | 0.295 " | 메트릭 | 184mm | 222mm | 8mm | 7.5mm | ₩ 851,077 | |
A6794TFP-3 | 0.118 " | 메트릭 | 65mm | 107mm | 6mm | 3" | ₩ 702,887 | |
A6794TFP-1 / 8IN | 0.125 " | 분수 인치 | 92mm | 134 mm | 6mm | 3.175mm | ₩ 679,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.