그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.133 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | DPP-TiAlN + AlCrN |
플루트 길이 | 34mm |
학년 | K30F |
목록 번호 | A3382 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 74mm |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 6mm |
크기 | 3.4mm |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8466100130 |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6489DPP-15 | 0.59 " | 메트릭 | 152mm | 204mm | 16mm | 15mm | ₩ 1,420,457 | |
A6489DPP-15.5 | 0.61 " | 메트릭 | 152mm | 204mm | 16mm | 15.5mm | ₩ 1,418,252 | |
A6489DPP-5 / 8IN | 0.625 " | 분수 인치 | 152mm | 204mm | 16mm | 15.875mm | ₩ 1,420,457 | |
A6489DPP-16 | 0.629 " | 메트릭 | 152mm | 204mm | 16mm | 16mm | ₩ 1,418,252 | |
A6489DPP-16.5 | 0.649 " | 메트릭 | 171mm | 223mm | 18mm | 16.5mm | ₩ 1,827,017 | |
A6489DPP-3 | 0.118 " | 메트릭 | 34mm | 74mm | 6mm | 3" | ₩ 423,885 | |
A6489DPP-3.1 | 0.122 " | 메트릭 | 34mm | 74mm | 6mm | 3.1mm | ₩ 428,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.