그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.315 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | 팁-TiN |
플루트 길이 | 79mm |
학년 | K30F |
목록 번호 | A3486 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 117mm |
포인트 각도 | 130 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 8mm |
크기 | 8 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8209000030 |
프로덕트 | 모델 | 포인트 각도 | 절단 방향 | 동등한 십진수 | 생크 직경 | 마감재 | 플루트 길이 | 학년 | 목록 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3586TIP-8 | 130 학위 | 오른손 | 0.315 " | 10mm | 팁-TiN | 79mm | K30F | A3586 | ₩ 744,540 | ||
A6181TFT-8 | 150 학위 | 오른손 | 0.315 " | 8mm | TFP-TiNAl | 41mm | K30F | A6181 | ₩ 251,247 | ||
A7191TFT-8 | 180 학위 | 오른손 | 0.315 " | 8mm | TFT-TiNAl | 28mm | K30F | A7191 | ₩ 257,267 | ||
K3281TFT-8 | 150 학위 | 오른손 | 0.314 " | 12mm | TFT-TiNAl | 40mm | K30F | K3281 | ₩ 468,300 | ||
F2481 - 8 | 140 학위 | 왼손 | 0.315 " | 6mm | 코팅되지 않은 | 16mm | 고성능 | F2481 | ₩ 484,470 | ||
F2481TMS-8 | 140 학위 | 왼손 | 0.315 " | 6mm | TMS | 16mm | 고성능 | F2481 | ₩ 587,965 | ||
F2482 - 8 | 140 학위 | 오른손 | 0.315 " | 7.2mm | 코팅되지 않은 | 16mm | 고성능 | F2482 | ₩ 440,615 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.