그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.315 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | DPL-TiAlN + AlCrN |
플루트 길이 | 53mm |
학년 | K30F |
목록 번호 | A3382 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 91mm |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 8mm |
크기 | 8 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8466100130 |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3389DPL-3 | 0.118 " | 메트릭 | 28mm | 66mm | 6mm | 3" | ₩ 282,467 | |
A3389DPL-3.1 | 0.122 " | 메트릭 | 28mm | 66mm | 6mm | 3.1mm | ₩ 282,467 | |
A3389DPL-1 / 8IN | 0.125 " | 분수 인치 | 28mm | 66mm | 6mm | 3.175mm | ₩ 282,467 | |
A3389DPL-3.2 | 0.126 " | 메트릭 | 28mm | 66mm | 6mm | 3.2mm | ₩ 311,360 | |
A3389DPL-3.3 | 0.129 " | 메트릭 | 28mm | 66mm | 6mm | 3.3mm | ₩ 312,270 | |
A3389DPL-3.4 | 0.133 " | 메트릭 | 28mm | 66mm | 6mm | 3.4mm | ₩ 277,882 | |
A3389DPL-3.5 | 0.137 " | 메트릭 | 28mm | 66mm | 6mm | 3.5mm | ₩ 282,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.