그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.157 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | XPL-AlCrN |
플루트 길이 | 36mm |
학년 | K30F |
목록 번호 | A3382 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 74mm |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 6mm |
크기 | 4mm |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8466100130 |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3382XPL-4.2 | 0.165 " | 36mm | 74mm | 6mm | 4.2mm | ₩ 291,777 | |
A3382XPL-4.5 | 0.177 " | 36mm | 74mm | 6mm | 4.5mm | ₩ 289,152 | |
A3382XPL-3 | 0.118 " | 28mm | 66mm | 6mm | 3" | ₩ 274,820 | |
A3382XPL-3.3 | 0.129 " | 28mm | 66mm | 6mm | 3.3mm | ₩ 282,467 | |
A3382XPL-3.5 | 0.137 " | 28mm | 66mm | 6mm | 3.5mm | ₩ 277,882 | |
A3382XPL-5 | 0.196 " | 44mm | 82mm | 6mm | 5" | ₩ 279,405 | |
A3382XPL-6 | 0.236 " | 44mm | 82mm | 6mm | 6 | ₩ 277,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.