그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.6893 |
치수 유형 | 메트릭 |
드릴 비트 크기 | 17.50mm |
마감재 | 알크런 |
플루트 길이 | 138.75mm |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 191mm |
포인트 각도 | 130 학위 |
포인트 타입 | 우플 |
생크 직경 | 6.00mm |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
원산지 | DE |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A1249XPL-16.5 | 0.6490 | 133.25mm | 184mm | ₩ 450,607 | |
A1249XPL-17 | 0.6690 | 133.5mm | 184mm | ₩ 474,740 | |
A1249XPL-18 | 0.7082 | 139mm | 191mm | ₩ 527,712 | |
A1249XPL-18.5 | 0.7280 | 144.25mm | 198mm | ₩ 551,985 | |
A1249XPL-19 | 0.7480 | 144.5mm | 198mm | ₩ 573,475 | |
A1249XPL-19.5 | 0.7670 | 149.75mm | 205mm | ₩ 598,937 | |
A1249XPL-20 | 0.7870 | 150mm | 205mm | ₩ 626,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.