그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
치수 유형 | 분수 인치 |
플루트 길이 | 2.56 " |
학년 | A |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 4" |
포인트 각도 | 150 학위 |
생크 직경 | 1 / 2 " |
크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.01 |
선박 길이 (cm) | 10.69 |
선박 폭 (cm) | 2.01 |
HS 코드 | 8209000030 |
모델 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 학년 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1166 - 7.3 | 메트릭 | 1.77 " | A | 3" | 7.30mm | 7.30mm | ₩ 162,680 | |
A1166 - 7.4 | 메트릭 | 1.77 " | A | 3" | 7.40mm | 7.40mm | ₩ 164,710 | |
A1166 - 7.5 | 메트릭 | 1.77 " | A | 3" | 7.50mm | 7.50mm | ₩ 149,765 | |
A1166 - 7.6 | 메트릭 | 1.89 " | A | 3" | 7.60mm | 7.60mm | ₩ 147,210 | |
A1166 - 3 | 메트릭 | 0.87 " | A | 2" | 3.00mm | 3.00mm | ₩ 70,700 | |
A1166 - 3.1 | 메트릭 | 0.94 " | A | 2" | 3.10mm | 3.10mm | ₩ 68,110 | |
A1166-1 / 8IN | 분수 인치 | 0.94 " | A | 2" | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 113,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.