항목 | 검사 및 절차 조명 |
조절할 수 있는 | 디 밍이 |
빔 각도 | 360 학위 |
색상 | CRI = Ra 95보다 큼 |
색온도 | 4500K |
건설 | 휴무 |
코드 길이 | 3 M |
요소 | 폴리카보네이트/아크릴로니트릴/부타디엔/스티렌 공중합체(PC/ABS) |
초기 루멘 | 1000 |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | LED |
실장 형 | 플로어 스탠드 |
전반적인 도달 | 37 " |
타입 | 트리앙고 |
전압 | 100-240 |
와트 | 30 |
선박 중량 (kg) | 18.14 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 153.92 |
선박 폭 (cm) | 66.8 |
HS 코드 | 9405206020 |
원산지 | CH |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.