WAHL DSXPA400632104 써모커플 프로브 유형 K 길이 4인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열전대 프로브 |
정확성 | +/- 2도 / 530도 F : +/- 1.1도 / 277도 C : R 당 0.375 530도 F (277도 C) |
선 길이 | 12 피트 |
라인 재료 | 장갑 한 |
프로브 커넥터 | 빠른 연결 해제 |
프로브 Dia. | 1 / 4 " |
프로브 길이 | 4" |
프로브 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
프로세스 연결 | 1/2 "NPT, 압축 피팅 |
센서 유형 | K 열전대 |
온도. 범위 | -109도 ~ 900도 |
와이어 길이 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 9025900000 |
프로덕트 | 모델 | 라인 재료 | 프로브 커넥터 | 프로브 길이 | 프로세스 연결 | 와이어 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTPA1213212 | - | 나선 | 12 " | 1/2 "NPT, 압축 피팅 | 10 " | ₩ 203,210 | ||
DSTPA420632112 | PVC | 빠른 연결 해제 | 12 " | 1/2 NPT, 압축 피팅 | 144 " | ₩ 360,080 | ||
DSTPA1223204 | - | 나선 | 4" | 1/2 "NPT, 압축 피팅 | 10 " | ₩ 220,867 | ||
DSTPA1223206 | - | 나선 | 6" | 1/2 "NPT, 압축 피팅 | 10 " | ₩ 220,867 | ||
DSTPA1223209 | - | 나선 | 9" | 1/2 "NPT, 압축 피팅 | 10 " | ₩ 220,867 | ||
DSTPA1213224 | - | 나선 | 24 " | 1/2 "NPT, 압축 피팅 | 10 " | ₩ 238,437 | ||
DSTPA420632109 | 장갑 한 | 빠른 연결 해제 | 9" | 1/2 "NPT, 압축 피팅 | 10 " | ₩ 360,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.