항목 | RTD 프로브 |
정확성 | +/- 0.15 C |
프로브 커넥터 | 나선 |
프로브 Dia. | 5/8 줄기, 7/16" 테이퍼 전구" |
프로브 길이 | 3.5 " |
프로브 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
프로세스 연결 | 1-1/4 x 18 NEF2 스위블 너트 피팅 |
센서 유형 | 측온 저항체 |
온도. 범위 | -76도 ~ 40도 |
와이어 길이 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9025900000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.