그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레버 트림 통로 |
색상 | 은 |
문 나눠 | 왼손 뒤집을 수 있음 |
마감재 | 새틴 크롬 |
방화 | 가능 |
스타일 너비에 적합 | 5" |
도어 두께 | 1-3/4" to 2-1/4" |
학년 | 1 |
맥스. 문 높이 | 96 " |
맥스. 문 폭 | 48 " |
전체 길이 | 10.75 " |
전체 폭 | 2.75 " |
퍼포먼스 | 무거운 의무 |
선박 중량 (kg) | 2.22 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.