그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데스크탑 라벨 프린터 |
색상 | 검정 |
글꼴 범위 | 9 ~ 310 |
글꼴 크기 | 310pt. |
지원되는 레이블 형식 | .btw |
라벨 폭 | 4 1 / 4 " |
최대 인쇄 속도 | 2인치/초 |
전체 높이 | 6 3 / 8 " |
전체 길이 | 11 " |
전체 폭 | 8" |
전원 | AC 전원 |
프린터 연결 | 이더넷, RS232, USB |
프린터 무게 | 5.6의 파운드. |
제품 유형 | 데스크탑 프린터 |
전압 | 110V에서 240V |
품질 보증 | 제한된 수명 |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
원산지 | 대만 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.