그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 바브 어댑터 |
본체 재질 | T304 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | 클램프 x 호스 바브 |
표면 처리 | 180 그릿 ID / 150 그릿 OD |
튜브 크기 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
EG14RT1.0 | T304 스테인레스 스틸 | 1" | ₩ 55,825 | |
EG14RT1.5 | T304 스테인레스 스틸 | 1.5 " | ₩ 60,830 | |
EG14RT2.0 | T304 스테인레스 스틸 | 2" | ₩ 77,770 | |
EG14RT2.5 | T304 스테인레스 스틸 | 2.5 " | ₩ 99,942 | |
EG14RT3.0 | T304 스테인레스 스틸 | 3" | ₩ 128,152 | |
EG14RT6L.5 | T316L 스테인리스 스틸 | 1 / 2 " | ₩ 121,835 | |
EG14RT6L.75 | T316L 스테인리스 스틸 | 3 / 4 " | ₩ 121,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.