그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물미 |
본체 재질 | T316L 스테인리스 스틸 |
연결 유형 | 집게 |
전체 길이 | 1.125 " |
표면 처리 | 180 그릿 ID / 150 그릿 OD |
튜브 크기 | 2" |
벽 두께 | 0.065 " |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 튜브 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
EG14AM71.0 | T304 스테인레스 스틸 | 1" | 0.065 " | ₩ 14,262 | |
EG14AM71.5 | T304 스테인레스 스틸 | 1.5 " | 0.065 " | ₩ 14,227 | |
EG14AM72.0 | T304 스테인레스 스틸 | 2" | 0.065 " | ₩ 34,597 | |
EG14AM72.5 | T304 스테인레스 스틸 | 2.5 " | 0.065 " | ₩ 24,902 | |
EG14AM73.0 | T304 스테인레스 스틸 | 3" | 0.065 " | ₩ 33,565 | |
EG14AM74.0 | T304 스테인레스 스틸 | 4" | 0.083 " | ₩ 42,542 | |
EG14AM7-6L1.0 | T316L 스테인리스 스틸 | 1" | 0.065 " | ₩ 22,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.