그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 체크 밸브 |
인증 | 3A |
연결 | 집게 |
크래킹 압력 | 1 ~ 3 psi |
자재 | T316L 스테인리스 스틸 |
최대. 압력 | 145의 PSI |
장착 위치 | 수직선 |
전체 길이 | 4.125 " |
시트 재질 | 바이 턴 |
스프링 재질 | T316 스테인레스 스틸 |
표면 처리 | 32 RA ID |
온도. 범위 | 0 ~ 200도 F |
튜브 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 1.28 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481302090 |
원산지 | TW |
모델 | 항목 | 전체 길이 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
45C ~ 6.5V | 스프링 체크 밸브 | 3.5 " | 0 ~ 200도 F | 1 / 2 " | ₩ 574,402 | |
45C ~ 6.75V | 스프링 체크 밸브 | 3.5 " | 0 ~ 200도 F | 3 / 4 " | ₩ 660,082 | |
45C ~ 61.5V | 스프링 체크 밸브 | 4 9 / 16 " | 0 ~ 200도 F | 1.5 " | ₩ 715,137 | |
45C ~ 62.0V | 스프링 체크 밸브 | 5 1 / 16 " | 0 ~ 200도 F | 2" | ₩ 879,322 | |
45C ~ 62.5V | 스프링 체크 밸브 | 5.375 " | 0 ~ 200도 F | 2.5 " | ₩ 1,277,360 | |
45C ~ 63.0V | 스프링 체크 밸브 | 6.125 " | 0 ~ 200도 F | 3" | ₩ 1,610,210 | |
45C ~ 64.0V | 스프링 체크 밸브 | 8.125 " | 화씨 32도 ~ 200도 | 4" | ₩ 2,186,117 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.