그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사인 프레임 |
색상 | 검정색과 흰색 텍스트 |
높이 | 11 " |
길이 | 8.5 " |
타입 | 양면의 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 4911998000 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
711P2-01-BK | 검정색과 흰색 텍스트 | 11 " | 7" | 새겨진 색상 | ₩ 56,980 | ||
711P2-02-BK | 검정색과 흰색 텍스트 | 11 " | 7" | 새겨진 색상 | ₩ 56,980 | ||
SBB | 검정 | 1.25 " | 6" | 포스트 마운트 | ₩ 47,250 | ||
SBC | 세련된 크롬 | 1.25 " | 6" | 포스트 마운트 | ₩ 47,250 | ||
PS811-02BK | 검정색과 흰색 텍스트 | 11 " | 8.5 " | 양면의 | ₩ 36,942 | ||
FR711HDPC-CSB | 세련된 크롬 | 11 | 7" | 무거운 의무 | ₩ 114,240 | ||
FR711HDSB-CSB | 검정 | 11 | 7" | 무거운 의무 | ₩ 139,737 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.