그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바닥 스퀴지 |
블레이드 높이 | 4-3 / 32 " |
블레이드 길이 | 20 " |
블레이드 소재 | 고무 |
블레이드 스타일 | 싱글 블레이드 |
색상 | 파란색 |
연결 유형 | 스레드 된 |
FDA 준수 | 가능 |
프레임 재질 | 폴리 프로필렌 |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 8.99 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 8.99 |
HS 코드 | 9603908050 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 손잡이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
71502 | 초록색 | - | ₩ 91,525 | ||
71504 | 빨간색 | - | ₩ 91,525 | ||
71505 | 백 | - | ₩ 91,525 | ||
71506 | 노란색 | - | ₩ 91,525 | ||
71502/29362 | 초록색 | 51 " | ₩ 166,687 | ||
71503/29363 | 파란색 | 51 " | ₩ 166,687 | ||
71504/29364 | 빨간색 | 51 " | ₩ 166,687 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.