그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데크 스크럽 |
내산성 | 가능 |
강모 색상 | 핑크 |
강모 소재 | 폴리 에스테르 |
브러쉬 길이 | 12 " |
브러시 폭 | 3" |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
FDA 준수 | 가능 |
채우기 유형 | 폴리 에스테르 |
핸들 색상 | 핑크 |
전체 길이 | 12 " |
온도 저항 | 가능 |
트림 길이 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 3926909980 |
프로덕트 | 모델 | 강모 색상 | 브러쉬 길이 | 브러시 폭 | 핸들 색상 | 항목 | 전체 길이 | 트림 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70432 | 초록색 | 11 " | 3" | 초록색 | 데크 스크럽 헤드 | 11 " | 2" | ₩ 67,812 | ||
70433 | 파란색 | 11 " | 3" | 파란색 | 데크 스크럽 헤드 | 11 " | 2" | ₩ 67,812 | ||
70434 | 빨간색 | 11 " | 3" | 빨간색 | 데크 스크럽 헤드 | 11 " | 2" | ₩ 67,812 | ||
70435 | 백 | 11 " | 3" | 백 | 데크 스크럽 헤드 | 11 " | 2" | ₩ 67,812 | ||
70436 | 노란색 | 11 " | 3" | 노란색 | 데크 스크럽 헤드 | 11 " | 2" | ₩ 67,812 | ||
70641 | 핑크 | 15.25 " | 1.875 " | 핑크 | 데크 브러쉬 | 15.25 " | 1.5 " | ₩ 115,675 | ||
70642 | 초록색 | 15.25 " | 1.875 " | 초록색 | 데크 브러쉬 | 15.25 " | 1.5 " | ₩ 115,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.