그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 스테인리스 강 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 무연 청동 |
바디 스타일 | 인라인 |
컴플라이언스 | NSF-61G, UP 코드 |
연결 유형 | x 누르기 |
손잡이 재질 | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 |
핸들 타입 | 잠금 레버 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 15의 PSI |
파이프 크기 | 1 "X 1" |
포트 | 가득 찬 |
제품 데이터 시트 | viega-propress-79920.pdf |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | ECO 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
튜브 크기 | 1" |
밸브 구조 | 공 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 9.98 |
선박 길이 (cm) | 36.98 |
선박 폭 (cm) | 23.98 |
HS 코드 | 8481801085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.