그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레치 랩 커터 |
블레이드 길이 | 2" |
블레이드 소재 | 강철 |
색상 | 파란색 |
손잡이 길이 | 5" |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
핸들 타입 | 직진 |
높이 | 0.38 " |
나이프 / 블레이드 / 스크레이퍼 유형 | 칼 |
길이 | 7" |
잠글 수 있는 블레이드 | 아니 |
자재 | HDPE |
측정 단위 | 마다 |
블레이드 수 | 1 |
위치 개수 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sw-knife.pdf |
권장 블레이드 | SW-RB |
권장 용도 | 스트레치 랩 필름 절단 |
개폐식 블레이드 | 아니 |
도구가 필요 없는 블레이드 교환 시스템 | 가능 |
UPC | 691215038195 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 0.95 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | TW |