항목 | 재 밀폐형 패스너 |
접착제 타입 | 고무 접착제 |
백업 재료 | 나일론 |
색상 | 백 |
난연제 | 아니 |
후크 및 루프 유형 | 후크 |
길이 | 25일 |
셰이프 | 길이 롤로 절단 |
전단 강도 | 14의 PSI |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 28.19 |
선박 폭 (cm) | 28.19 |
HS 코드 | 5806102400 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 셰이프 | 전단 강도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189867 | 백 | 25일 | 길이 롤로 절단 | 14의 PSI | 2" | ₩ 176,172 | ||
.500QTK / 12.5 | 검정 | 37.5ft. | 길이 롤로 절단 | 14의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 41,615 | ||
120930 | 검정 | 25일 | 길이 롤로 절단 | 14의 PSI | 1" | ₩ 114,817 | ||
90648 | 초록색 | 75ft. | 롤 | 2의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 108,167 | ||
90633 | 초록색 | 75ft. | 롤 | 2의 PSI | 2" | ₩ 138,267 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.