항목 | 편광계 |
정확성 | +/- 0.05도 |
높이 | 18 7 / 64 " |
Hz | 50/60 |
길이 | 12 63 / 64 " |
광원 | LED |
측정 범위 | +/- 180도 |
분해능 | 0.1 |
규모 | 호 |
감도 | 최대 99.9 %까지 |
전압 | 110 / 220 VAC |
파장 | 589nm |
폭 | 5 33 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 6.08 |
선박 높이 (cm) | 59.69 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.