항목 | 소프트 페이스 해머 |
색상 | 빨간색 / 노란색 |
처리 | 히코리 재목 |
핸들 색상 | 자연의 |
손잡이 재질 | 히코리 재목 |
경도 | 소프트 / 하드 |
헤드 길이 | 3.875 " |
머리 무게 | 6 온스 |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 10.5 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 Dia. | 1 입력 |
팁 재질 | 나일론 |
팁 타입 | 소프트 / 하드 |
타입 | 팁 포함 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8205203000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 헤드 길이 | 머리 무게 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SF12 | 4.75 " | 12 온스 | 12.5 " | ₩ 40,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.