항목 | XNUMX 륜 스티어링 트레일러 |
캐스터 휠 직경 | 16 " |
캐스터 휠 재질 | 공기가 들어있는 |
캐스터 휠 폭 | 8" |
색상 | 초록색 |
데크 높이 | 2" |
데크 길이 | 96 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 유형 | 강철 |
데크 폭 | 48 " |
마감재 | 에나멜 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 핀 / 클레 비스, 히치 / 드로 바 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 19.375 " |
전체 길이 | 96 " |
전체 폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 195.75 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 254 |
선박 폭 (cm) | 132.08 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 캐스터 휠 폭 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F89751 | 10 " | 몰드 온 고무 | 2.5 " | 16.25 " | ₩ 5,816,895 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.