VALLEY CRAFT F89557VCBL 보안 카트, 2000lbs 용량, 48 x 24인치 베이스, 파란색, 51 x 24 x 66인치 크기
항목: CJ6TJT
모델: F89557VCBL
₩ 2,895,454 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보안 카트 |
기본 크기 | 48 "X 24" |
색상 | 파란색 |
크기 | 51 "X 24"X 66 " |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 색상 | 기본 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F89557VCGY | 51 "X 24"X 66 " | 회색 | 48 "X 24" | ₩ 2,895,454 | RFQ
| |
F89557VCRD | 51 "X 24"X 66 " | 빨간색 | 48 "X 24" | ₩ 2,895,454 | RFQ
| |
F89483VCBL | 51 "X 30"X 66 " | 파란색 | 48 "X 30" | ₩ 3,020,181 | RFQ
| |
F89483VCGY | 51 "X 30"X 66 " | 회색 | 48 "X 30" | ₩ 3,020,181 | RFQ
| |
F89483VCRD | 51 "X 30"X 66 " | 빨간색 | 48 "X 30" | ₩ 3,020,181 | RFQ
| |
F89556VCBL | 63 "X 30"X 66 " | 파란색 | 60 "X 30" | ₩ 3,198,363 | RFQ
| |
F89556VCGY | 63 "X 30"X 66 " | 회색 | 60 "X 30" | ₩ 3,198,363 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.