그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스냅 버튼 |
색상 | 은 |
마감재 | 아연 |
계량기 | . 020 |
머리 Dia. | 0.302 "및 0.302" |
머리 높이 | 0.370 "및 0.290" |
자재 | C-1050 강철 |
원형 튜브 ID | 0.520 ~ 1.000 인치 |
정사각형 튜브 ID | 0.520 ~ 1.000 인치 |
스타일 | E |
타입 | 이중의 |
폭 | 0.44 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 7318290000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.