그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 인서트 |
ANSI 번호 | WCMX21.52 UD2 |
코팅 | 코팅되지 않은 |
절단 방향 | 중립의 |
학년 | UD2 |
내접원 | 0.25 " |
모양 삽입 | Trigon |
인서트 사이즈 | 21.52 |
두께 삽입 | 0.094 " |
ISO 번호 | 040208 |
장착 구멍 직경 | 0.11 " |
장착 스타일 | 나사 잠금 |
가장자리 수 | 3 |
코 반경 | 0.031 " |
갈퀴 | 긍정적인 |
스타일 | WCMX |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | US |
모델 | 코 반경 | ANSI 번호 | 코팅 | 학년 | 내접원 | 인서트 사이즈 | 두께 삽입 | 장착 구멍 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMX1.81.52 UD2 | 0.031 " | WCMX1.81.52 UD2 | 코팅되지 않은 | UD2 | 0.218 " | 1.81.52 | 0.094 " | 0.098 " | ₩ 23,327 | |
WCMX1.81.52 UD21 | 0.031 " | WCMX1.81.52 UD21 | TiAlN | UD21 | 0.218 " | 1.81.52 | 0.094 " | 0.098 " | ₩ 28,560 | |
WCMX1.81.52 UD32 | 0.031 " | WCMX1.81.52 UD32 | TiAlN | UD32 | 0.218 " | 1.81.52 | 0.094 " | 0.098 " | ₩ 24,692 | |
WCMX1.81.52 UD51 | 0.031 " | WCMX1.81.52 UD51 | 주석 | UD51 | 0.218 " | 1.81.52 | 0.094 " | 0.098 " | ₩ 22,207 | |
WCMX1.81.52 UD52 | 0.031 " | WCMX1.81.52 UD52 | TiAlN | UD52 | 0.218 " | 1.81.52 | 0.094 " | 0.098 " | ₩ 28,297 | |
WCMX2.522 UD2 | 0.031 " | WCMX2.522 UD2 | 코팅되지 않은 | UD2 | 0.312 " | 2.522 | 0.125 " | 0.125 " | ₩ 23,327 | |
WCMX2.522 UD21 | 0.031 " | WCMX2.522 UD21 | TiAlN | UD21 | 0.312 " | 2.522 | 0.125 " | 0.125 " | ₩ 28,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.